Flenseverktøy stasjonært
- For enkel- og dobbelflens på bremse- og koblingsrør
- Anvendes på kobber-, stål- og aluminiumsrør
- For flens etter DIN 74234
- Leveres i plastkoffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. rørdiameter | Maks. rørdiameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. rørdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071491 02 064 1
|
Flenseverktøy stasjonært f.SAE/DIN flens
|
Min. rørdiameter
4.75 mm
|
Maks. rørdiameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
5660.000 g
|
Min./maks. rørdiameter
4,75-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071491 04 064 1
|
Spennbakker 4,75mm bremserør DIN type F
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071491 08 064 1
|
Dor O.P1 4,75mm Nr.6 DIN type F
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071491 09 990 1
|
Dor O.P1 3/16+4,75mm Nr.1 SAE type E
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071491 13 064 1
|
Dor O.P2 3/16-4,75-6mm Nr.7 SAE type E
|
Forp/Min.best.
1
|