Bremserør kobber
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Materiale | Rørveggtykkelse | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
089901500 990 1
|
Bremserør kobber Ø=5x1mm L=5,00m
|
Diameter
5 mm
|
Materiale
Kobber
|
Rørveggtykkelse
1 mm
|
Lengde
5.0 m
|
Produktvekt (per element)
656.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089901600 990 1
|
Bremserør kobber Ø=6x1mm L=5,00m
|
Diameter
6 mm
|
Materiale
Kobber
|
Rørveggtykkelse
1 mm
|
Lengde
5.0 m
|
Produktvekt (per element)
746.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089901800 990 1
|
Bremserør kobber Ø=8x1mm L=5,00m
|
Diameter
8 mm
|
Materiale
Kobber
|
Rørveggtykkelse
1 mm
|
Lengde
5.0 m
|
Produktvekt (per element)
1018.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
089901316 990 1
|
Bremserør kobber 3/16(4,76mm) L=7,62m
|
Diameter
4.75 mm
|
Materiale
Kobber
|
Rørveggtykkelse
1 mm
|
Lengde
5.0 m
|
Produktvekt (per element)
874.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|