Bremserørskjøt M10X1 for SAE/DIN enkel pressing
- For å få en komplett skjøt trenger man i tillegg 2 stk. bremsrørnipler art. nr. 0889 500 DIN med rett anlegg mot bremserøret.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Gjengetype | Stigning | Innvendig diameter | Nøkkelbredde | Nominell diameter | Lengde | DIN-flens | Materiale | Overflate | Materialgruppe | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter x helling | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0889523 005 10
|
Bremserørskjøt M10X1 for SAE/DIN konveks
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Innvendig diameter
3.50 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 14 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Lengde
24.000 mm
|
DIN-flens
F
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Materialgruppe
Stål
|
DIN
Frikuttende stål: Tekniske leveringsbetingelser
|
Harmonisert systemkode
73043180990
|
Produktvekt (per element)
16.700 g
|
Standarder
DIN 1651
|
Gjengetype x nominell diameter x helling
M10 x 1
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|