Trykkluftspindel for bremsestempel verktøysett
- For bruk ved skifting av bremseklosser på biler der stemplene må roteres inn i kalipperne ("Wind back pistons")
- Gjelder alle biler med mekanisk håndbremsoverføring integrert i kalipperne
- Trykkluftspindelen forenkler innskruingen av bremsestemplene og er tidsbesparende
- Skrur både venstre- og høyregjengede bremsestempler
- Med Euro 320 trykkluftnippel
- Tilkoblingsgjenger innvendig R1/4"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. driftstrykk | Min. driftstrykk | Lengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min./maks. driftstrykk | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071555 246961 1
|
Trykkluftspindel f.bremsestempel verktøy
|
Maks. driftstrykk
7.9 bar
|
Min. driftstrykk
4.9 bar
|
Lengde
260 mm
|
Harmonisert systemkode
87083091900
|
Produktvekt (per element)
1199.000 g
|
Min./maks. driftstrykk
4,9-7,9 bar
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071555 200961 1
|
Bremsestempel verktøysett f.skiver 44del
|
Forp/Min.best.
1
|