Bremsefil
- Med plasthåndtak
- Full lengde: 245 mm, Bredde x Tykkelse: 10x4,5 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Filbladlengde | Materiale til håndtak | Bredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tykkelse | Bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 79 061 1
|
Bremsefil flat L=150mm
|
Lengde
260 mm
|
Filbladlengde
150 mm
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Bredde
10 mm
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
84.666 g
|
Tykkelse
5 mm
|
Bredde x tykkelse
10 x 5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|