Nylon slipeskiver for hjulnavsliper / navrengjører
- For rengjøring av hjulnavets anlegg og sentrering mot felgen
- Effektiv fjerning av rust og avleiring og hindrer at hjulet ruster fast på navet
- Sikrer korrekt tilspenning av hjulboltene
- Liten støvutvikling
- OBS, ikke for hjulnav med faste hjulbolter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
058519010 061 3
|
Nylon slipeskive Ø160mm for hjulnav
|
Diameter
160 mm
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
139.000 g
|
Forp/Min.best.
3
|
Pris
|
Artikkelnummer
058519020 061 2
|
Nylon slipeskive Ø200mm for hjulnav
|
Diameter
200 mm
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
213.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|