Glasskjærer
- For glasstykkelse 3 - 4 mm
- Med 2 utsparinger for "knekking" av glass
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Antall skjærehjul | Harmonisert systemkode | Maks. glasstykkelse | Materiale til håndtak | Min. glasstykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. glasstykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071470 11 090 1
|
Glasskjærer L=135mm kap. 3-4mm
|
Lengde
135 mm
|
Antall skjærehjul
6 STK
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Maks. glasstykkelse
4 mm
|
Materiale til håndtak
Tre
|
Min. glasstykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
24.000 g
|
Min./maks. glasstykkelse
3-4 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|