Barberblad for glasskrape
- Passer 071566 10 og 0714 663 310
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Knivbladbredde | Materiale | Bladlengde | Bladtykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 101990 100
|
Barberblad for glasskrape
|
Knivbladbredde
16 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Bladlengde
40 mm
|
Bladtykkelse
0.1 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
071566 101990 5
|
Barberblad for glasskrape
|
Knivbladbredde
16 mm
|
Materiale
Herdet stål
|
Bladlengde
40 mm
|
Bladtykkelse
0.1 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|