Knivblad for Sikkerhetskniv S3
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Knivbladbredde | Bladtykkelse | Materiale | Skjærekantlengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 019961 10
|
Reserveblad til kartongåpner 071566 018
|
Bladlengde
45 mm
|
Knivbladbredde
23 mm
|
Bladtykkelse
0.5 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Skjærekantlengde
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.500 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071566 018961 10
|
Sikkerhetskniv - kartong- og båndkutter
|
Forp/Min.best.
1
|