Knivblad trapes
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bladlengde | Knivbladbredde | Bladtykkelse | Materiale | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071566 02 961 10
|
Trapesblad for teppekniv
|
Bladlengde
61 mm
|
Knivbladbredde
18.7 mm
|
Bladtykkelse
0.65 mm
|
Materiale
Karbonstål
|
Design
I dispenser
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Produktvekt (per element)
4.665 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
071566 02 961 100
|
Trapesblad for teppekniv
|
Bladlengde
61 mm
|
Knivbladbredde
18.7 mm
|
Bladtykkelse
0.65 mm
|
Materiale
Karbonstål
|
Design
I dispenser
|
Harmonisert systemkode
82119400000
|
Produktvekt (per element)
4.665 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|