Håndverkskniv- og elknivsett
- Håndverkskniv og Elektrikerkniv i ett dobbelt hylster
- Knivene er i plastskaft med fingerbeskyttelse
Håndverkskniv:
- Laget av 2,5 mm kullstål
- Total lengde: 208 mm
- Bladlengde: 93 mm
Elektrikerkniv: Laget av 1,5 mm kullstål
- Total lengde: 158 mm
- Bladlengde: 33 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bladlengde | Bladtykkelse | Knivbladbredde | Materiale | Materiale til håndtak | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715381030990 1
|
Håndverkskniv dobbel Hvk & Elk
|
Lengde
208 mm
|
Bladlengde
93 mm
|
Bladtykkelse
2.5 mm
|
Knivbladbredde
25 mm
|
Materiale
Karbonstål
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Farge
Oransje
|
Produktvekt (per element)
223.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|