Slirekniv Würth
- Knivblad A2, rustfritt
- 2-komponent gummiert håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Håndtaklengde | Knivbladbredde | Høyde | Skjærekantlengde | Materiale til håndtak | Lengde (foldet sammen) | Bredde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696112 961 15
|
Slirekniv, Rustfri M. Gummiert Håndtak
|
Lengde
225 mm
|
Håndtaklengde
119 mm
|
Knivbladbredde
2 mm
|
Høyde
21 mm
|
Skjærekantlengde
106 mm
|
Materiale til håndtak
Termoplastiske elastomer
|
Lengde (foldet sammen)
225 mm
|
Bredde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
105.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
225 x 40 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|