Knekkbladkniv Olfa 18mm med skrulås
- Kraftig kniv for kutting og legging av tepper, med ekstra lang bladføring for kutting av varierende tykkelser
- Metallforlengelse av håndtak for tilpasning mot vegg og åpning av malingspann osv.
- Leveres med 2 ekstra blader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Farge | Produktvekt (per element) | Skjærekantlengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715669215990 6
|
Knekkbladkniv 18mm stålføring Olfa
|
Lengde
|
Farge
Gul
|
Produktvekt (per element)
110.000 g
|
Skjærekantlengde
110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|