Verkstedfil rund H2 medium 200 mm
- DIN 7261
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Filbladlengde | Filgrad | Diameter | DIN | Design | Form | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071461 50 064 1
|
Verkstedfil rund H2=medium 200mm
|
Filbladlengde
200 mm
|
Filgrad
Medium overflate
|
Diameter
8 mm
|
DIN
Ingeniørfiler: typer, lengder, tverrsnittsdimensjoner
|
Design
Rund
|
Form
Type F
|
Harmonisert systemkode
82031000000
|
Produktvekt (per element)
74.000 g
|
Standarder
DIN 7261
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|