Gjæresaks
- Klippekapasitet: 0–45°
- Vidde: 40 mm
- Høyde: 25 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. gjæringsvinkel | Skjærekantlengde | Harmonisert systemkode | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071403 50 061 1
|
Gjæresaks plast og gummiprofiler 220mm
|
Lengde
220 mm
|
Maks. gjæringsvinkel
45 Grad(degree)
|
Skjærekantlengde
55 mm
|
Harmonisert systemkode
82033000000
|
Materiale
Herdet stål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
367.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Lengde: 220 mm Vekt: 360 g