Platesaks Erdi
- Smidde kjefter i beste stålkvalitet
- Riflet skjær hindrer at platen glir ut av kjeften
- Brunert stål
- PVC-overtrukket håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Maks. kuttekapasitet i metallplate | Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål | Materiale | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1970064826990 1
|
Platesaks høyre grønn Erdi
|
Lengde
285 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
1.2 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
565.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1970064827990 1
|
Platesaks venstre rød Erdi
|
Lengde
285 mm
|
Maks. kuttekapasitet i metallplate
1.5 mm
|
Maks. kuttekapasitet i rustfritt stål
1.2 mm
|
Materiale
Verktøystål
|
Materiale til håndtak
Polyvinylklorid
|
Produktvekt (per element)
136.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Skjærekapasitet: Stål 1,5 mm - A2 1,2 mm
- Lengde: 280 mm, vekt: 610 g