Avdragerkuse deleverktøy
- Brukes som anlegg for pressing i hydrauliske verkstedpresser eller sammen med avdragertraverser
- Spesielt godt egnet der det er begrenset plass bak lagerkanten
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spenbakkebredde | Spindellengde | Materiale til skilleblad | Overflate på skillebladet | Gjengemål | Harmonisert systemkode | Maks. hullavstand | Maks. intern klembredde | Min. hullavstand | Min. intern klembredde | Produktvekt (per element) | Min./maks. hullavstand | Min./maks. intern klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714524075061 1
|
Avdragerkuse deleverktøy Ø 14-75mm
|
Spenbakkebredde
115 mm
|
Spindellengde
170 mm
|
Materiale til skilleblad
31CrV3
|
Overflate på skillebladet
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengemål
Nominell diameter, 10 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. hullavstand
139 mm
|
Maks. intern klembredde
75 mm
|
Min. hullavstand
76 mm
|
Min. intern klembredde
14 mm
|
Produktvekt (per element)
888.000 g
|
Min./maks. hullavstand
76-139 mm
|
Min./maks. intern klembredde
14-75 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714524115061 1
|
Avdragerkuse deleverktøy Ø22-115mm
|
Spenbakkebredde
170 mm
|
Spindellengde
250 mm
|
Materiale til skilleblad
31CrV3
|
Overflate på skillebladet
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. hullavstand
208 mm
|
Maks. intern klembredde
115 mm
|
Min. hullavstand
115 mm
|
Min. intern klembredde
22 mm
|
Produktvekt (per element)
2200.000 g
|
Min./maks. hullavstand
115-208 mm
|
Min./maks. intern klembredde
22-115 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714524155061 1
|
Avdragerkuse deleverktøy Ø30-155mm
|
Spenbakkebredde
215 mm
|
Spindellengde
310 mm
|
Materiale til skilleblad
31CrV3
|
Overflate på skillebladet
Galvanisert, blåpassivert
|
Gjengemål
Nominell diameter 18 x 1,5 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. hullavstand
262 mm
|
Maks. intern klembredde
155 mm
|
Min. hullavstand
137 mm
|
Min. intern klembredde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
4445.000 g
|
Min./maks. hullavstand
137-262 mm
|
Min./maks. intern klembredde
30-155 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|