Hakeverktøysett korte
- Ideelle for O-ringer, pakninger og mye annet
- Totallengde: 165 mm
- Klingedimensjon: Ø3 x L:80 mm
- Rustfrie stålklinger AISI 420
- Med 2-komponent ergonomiske håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071555 340961 1
|
Hakeverktøysett m. 4 hakeverktøy L=165mm
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Materiale
AISI 420 - rustfritt stål
|
Overflate
Uten belegg
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|