Utpresseverktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kontaktmål | Kontaktutforming | Utvendig hylsediameter | Innvendig hylsediameter | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713558110960 1
|
Utpresseverktøy
|
Kontaktmål
1.5 mm
|
Kontaktutforming
Pinner og kontakter - kun Scania og Fendt
|
Utvendig hylsediameter
2.8 mm
|
Innvendig hylsediameter
2.3 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
43.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0713558181960 3
|
Demonteringshylse ABS kontakter
|
Forp/Min.best.
3
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)