Avdrager for viskerarmer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Krokspisslengde | Antall armer | Trekkraft | Klemdybde | Krokspisstykkelse | Maks. intern klembredde | Maks. utvendig klembredde | Min. ekstern klembredde | Min. intern klembredde | Produktvekt (per element) | Spindelgjengediameter | Spindellengde | Min./maks. intern klembredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 250990 1
|
Avdrager f.viskerarmer og batteripolsko
|
Krokspisslengde
9 mm
|
Antall armer
2 STK
|
Trekkraft
1 t
|
Klemdybde
32 mm
|
Krokspisstykkelse
3 mm
|
Maks. intern klembredde
15 mm
|
Maks. utvendig klembredde
|
Min. ekstern klembredde
|
Min. intern klembredde
10 mm
|
Produktvekt (per element)
298.000 g
|
Spindelgjengediameter
8 mm
|
Spindellengde
50 mm
|
Min./maks. intern klembredde
10-15 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|