Rutemonteringsbånd
- Hindrer knirkelyder som oppstår hvis ruta kommer direkte i kontakt med karosseriet
- Leveres 4 stk. ruller à 12 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Klebstoffbasis | Farge | Rullengde | Bredde | Total tykkelse | Ultrafiolettresistens | Tetthet | Bruddforlengelse | Strekkfasthet | Betingelser for byggevareklasse | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Byggevareklasse | Harmonisert systemkode | Lagringsbestandighet fra produksjon | Lengde | Maks. bearbeidelsestemperatur | Maks. temperaturbestandighet | Min. bearbeidelsestemperatur | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Varmeledning λ | Varmeledning λ betingelser | Byggevareklasse/betingelser | Varmeledning λ / vilkår | Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | Min./maks. bearbeidelsestemperatur | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0891655 061 4
|
Rutemonteringsbånd 4 stk rull a 12m
|
Klebstoffbasis
Akryl
|
Farge
Svart
|
Rullengde
12 m
|
Bredde
4 mm
|
Total tykkelse
6 mm
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Tetthet
130 kg/m³
|
Bruddforlengelse
155 %
|
Strekkfasthet
30 N/cm²
|
Betingelser for byggevareklasse
Brannatferd til byggematerialer og bygningskomponenter - del 1: Byggematerialer, vilkår, krav og tester
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Byggevareklasse
Normalt ikke brennbar
|
Harmonisert systemkode
39191080900
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
0 Måned
|
Lengde
48 m
|
Maks. bearbeidelsestemperatur
40 °C
|
Maks. temperaturbestandighet
70 °C
|
Min. bearbeidelsestemperatur
10 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-30 °C
|
Produktvekt (per element)
77.500 g
|
Varmeledning λ
0.052 W/(m*K)
|
Varmeledning λ betingelser
Lee’s disc - test method for determining thermal conductivity
|
Byggevareklasse/betingelser
B2 / i henhold til DIN 4102-1
|
Varmeledning λ / vilkår
0,052 W/(m*K) / Lee's disc
|
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser
Unlimited / kjølig og tørt lagringssted, 5 til 25 °C
|
Min./maks. bearbeidelsestemperatur
10 til 40 °C
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-30 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
4
|
Pris
|