Rutetråd rund
- Rund tråd
- Tvinnet rutetråd gir god "sage"-virkning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lengde | Tråddiameter | Materiale | Harmonisert systemkode | Maks. strekkfasthet | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 28 061 1
|
Rutetråd tvinnet 0,8mm x 22,5m
|
Form
Rund
|
Lengde
22.5 m
|
Tråddiameter
0.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
73121041900
|
Maks. strekkfasthet
2061 N/mm²
|
Min. strekkfasthet
2000 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
111.790 g
|
Min./maks. strekkfasthet
2000-2061 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|