Rutetråd spesial
- Firkantet tråd
- Fleksibel rutetråd gjør det enklere å komme til i trange limfuger
- Høy strekkfasthet
- Leveres i bruksvennlig forpakning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Form | Lengde | Materiale | Kantradius | Harmonisert systemkode | Maks. strekkfasthet | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 282961 1
|
Rutetråd spesial 0,6mm 4-kt. 50m
|
Bredde
0.6 mm
|
Høyde
0.6 mm
|
Form
Firkantskåret
|
Lengde
50 m
|
Materiale
Stål
|
Kantradius
0.08 mm
|
Harmonisert systemkode
72171039000
|
Maks. strekkfasthet
2200 N/mm²
|
Min. strekkfasthet
2000 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
202.000 g
|
Min./maks. strekkfasthet
2000-2200 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|