Rutetråd spesial "strong"
- Firkantet tråd
- Meget god strekkfasthet
- Leveres på standard rull
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Form | Lengde | Materiale | Kantradius | Harmonisert systemkode | Maks. strekkfasthet | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Min./maks. strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 281061 1
|
Rutetråd spesial strong 0,8mm x 50
|
Bredde
0.6 mm
|
Høyde
0.6 mm
|
Form
Firkantskåret
|
Lengde
50 m
|
Materiale
Stål
|
Kantradius
0.08 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. strekkfasthet
2600 N/mm²
|
Min. strekkfasthet
2400 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
175.800 g
|
Min./maks. strekkfasthet
2400-2600 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|