Blyant Lyra Dry
Dyphullsmerker med 2,8 mm tykk grå grafittstift som standard. Spissen er 40 mm lang og bidrar til at man enkelt kommer igjennom konsoller til f.eks. skruehull. For merking på de fleste flater/materialer f.eks. glatte flater som flis, klinker og glass m.m. Fester også på skitne og oljete flater. Stiften mates lett fram med enkelt tommelgrep. Praktisk spisser integrert i hylsteret.
Som tilbehør finnes stifter med farge og fettstifter med farger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967911214961 10
|
Lyra Dry Byggblyant lang tupp
|
Lengde
157 mm
|
Diameter
2.8 mm
|
Materiale
Plast, støtsikker
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0967911210961 120
|
Lyra Dry reservestift Grafitt
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
0967911212961 120
|
Lyra Dry reservesti. Grafitt/Rød/Gul
|
Forp/Min.best.
12
|
Artikkelnummer
0967911213961 120
|
Lyra Dry vannf.stift Blå/Hvit/Grønn
|
Forp/Min.best.
12
|