Paint-Marker 1-3 mm
- Hefter og dekker slik som lakk på nesten alle typer overflater
- Også for utendørs bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Form på markørspiss | Linjetykkelse | Maks. linjetykkelse | Min. linjetykkelse | Produktvekt (per element) | Materiale til hus | Design | Harmonisert systemkode | Silikonfri | Maks. temperaturbestandighet | Min./maks. linjetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967911169990 10
|
Paint-Marker Gul 1-3mm Schneider 270
|
Farge
Gul
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Linjetykkelse
2 mm
|
Maks. linjetykkelse
2 mm
|
Min. linjetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
14.163 g
|
Materiale til hus
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Silikonfri
|
Maks. temperaturbestandighet
|
Min./maks. linjetykkelse
1-2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967910313961 10
|
Paint-Marker Hvit 1-3mm Schneider 270
|
Farge
Hvit
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Linjetykkelse
|
Maks. linjetykkelse
2 mm
|
Min. linjetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
16.600 g
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Design
Permanent vanntett
|
Harmonisert systemkode
96082000000
|
Silikonfri
Nei
|
Maks. temperaturbestandighet
1000 °C
|
Min./maks. linjetykkelse
1-2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967910312961 10
|
Paint-Marker Rød 1-3mm Schneider 270
|
Farge
Rød
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Linjetykkelse
|
Maks. linjetykkelse
2 mm
|
Min. linjetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Design
Permanent vanntett
|
Harmonisert systemkode
96082000000
|
Silikonfri
Nei
|
Maks. temperaturbestandighet
400 °C
|
Min./maks. linjetykkelse
1-2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0967910311961 10
|
Paint-Marker Svart 1-3mm Schneider 270
|
Farge
Svart
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Linjetykkelse
|
Maks. linjetykkelse
2 mm
|
Min. linjetykkelse
1 mm
|
Produktvekt (per element)
12.050 g
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Design
Permanent vanntett
|
Harmonisert systemkode
96082000000
|
Silikonfri
Nei
|
Maks. temperaturbestandighet
400 °C
|
Min./maks. linjetykkelse
1-2 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|