Talkumkritt
- 4 kt. 10 x 100 mm, uten papir
- For brannfaste markeringer i forbindelse med sveising
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Diameter | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09844005 061 50
|
Kritt flammefast
|
Farge
Hvit
|
Maks. temperaturbestandighet
2000 °C
|
Diameter
10 mm
|
Harmonisert systemkode
96099090000
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Diameter x lengde
10 x 100 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|