Tømrerblyant Oval
- Standard oval tømrerblyant
- Rød og svart
- For merking av tre, gips, betong etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Høyde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071564 01 061 6
|
Tømrerblyant rød - medium hard 24cm
|
Lengde
240 mm
|
Bredde
12 mm
|
Høyde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
12.416 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Form: Oval
- Medium hard
- Lengde 240 mm
- Brede 12mm
- Høyde 8mm