Tusj Permanent 130 Stor
- "Bullet tip"
- 1,5-3 mm strekbredde
- Slitesterk og værbestandig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Design | Form på markørspiss | Materiale til hus | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Maks. linjetykkelse | Min. linjetykkelse | Produktvekt (per element) | Min./maks. linjetykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967915303961 5
|
Tusj Blå Permanent 130 Stor 1,5-3mm
|
Farge
Blå
|
Design
Permanent vanntett
|
Form på markørspiss
Rund tupp
|
Materiale til hus
Plast
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
96082000000
|
Maks. linjetykkelse
3 mm
|
Min. linjetykkelse
1.5 mm
|
Produktvekt (per element)
18.200 g
|
Min./maks. linjetykkelse
1,5-3 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|