Grønn cross-line laser CLG 18
- Robust selvnivellerende grønn Cross-line laser som er meget enkel å bruke.
- Grønn laser er 4 ganger så synlig som tradisjonell rød laser.
- Selvnivellerende inntil +/- 4°
- Forenkler høyde og retningsbestemte målinger
- Avtakbar festebraket med magnet, samt 5/8” og ¼” inn festning (standard)
- Godt egnet for bruk utendørs pga. høy IP-klasse (IP54)
- Skarpe kanter på laserpunktene som gjør avlesing og sentrering enkelt på store distanser
- Leveres i veske med batteri og lader, målskive, braket m/magnet og stativfester, og norsk/internasjonal brukermanual
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. temperaturområde | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Høyde | Strålespredning | Lengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Rekkevidde med mottaker | Tilkoblingsgjenger | Maks. temperaturområde | Type oppladbart batteri/batteri | Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | IP-beskyttelsesklasse | Laserbølgelengde | Vekt av støtteunderlag | Bredde | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Rekkevidde uten mottaker | Antall oppladbare batterier/batterier | Materiale til hus | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Antall laserlinjer | Laserkategori | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300041961 1
|
Grønn Cross-Line Laser CLG 18
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
Up to 28 hours
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
Litiumion
|
Høyde
100 mm
|
Strålespredning
180 Grad(degree)
|
Lengde
110 mm
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Rekkevidde med mottaker
80 m
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde)
2 mm/10m
|
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-)
4 Grad(degree)
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Laserbølgelengde
0 nm
|
Vekt av støtteunderlag
160 g
|
Bredde
65 mm
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
120 g
|
Rekkevidde uten mottaker
35 m
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Materiale til hus
Plast
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Antall laserlinjer
2 STK
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Produktvekt (per element)
1248.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Selvnivellerende betyr at laseren selv justerer seg inn vertikalt/horisontalt hvis avviket er mindre enn +/- 4°. Ved større avvik som laseren ikke kan kompensere for, begynner linjene å blinke. Selvnivelleringsfunksjonen kan slås av ved å låse laseren slik at den projiserer uansett vinkel.
Tekniske data
- Grønn laser er 4 ganger så synlig som tradisjonell rød laser.
- Vannrett og loddrett linje
- Selvnivellerende inntil +/- 4°
- Forenkler høyde og retningsbestemte målinger
- Avtakbar og svingbar festebrakett med magnet, med ¼” innfestning (standard)
- Godt egnet for bruk utendørs pga. høy IP-klasse (IP54)
- Skarpe kanter på laserpunktene som gjør avlesing og sentrering enkelt på store distanser
- Leveres i veske med målskive, braket m/magnet og stativfeste, og norsk/international brukermanual
Tekniske data
|
|
Lasertype | 515-520 nm |
Laser klasse iht. IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Rekkevidde | Opp til 35 m* |
Rekkevidde med mottaker | Opp til 80 m |
Nøyaktighet ved 10m | +/- 2 mm |
Selvnivellering | 4° |
IP klasse | IP54 |
Arbeidstemperatur | -10 til +40°C |
Driftstid med medfølgende Li-ion batteri | Ca 20 timer |
Mål LxBxH | 115x65x100 mm |
Vekt inkl. batteri |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300920961 1
|
Batteri Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300921961 1
|
Batterilader Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300906961 1
|
CLL-A brakett til CLL 18 / CLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)