Batteri til CLG18, PLL18 & CLL18
- Oppadbart LI-ion batteri til CLG18, PLL18 & CLL18
- Spenning 5V
- Kapasitet 2Ah
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300920961 1
|
Batteri Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Harmonisert systemkode
85076000900
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
5.2 Ah
|
Ladetid
40 min
|
Nominell spenning
3.6 V/AC
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
150 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passende lader er 5709 300 921