Laser avstandsmåler WDM2-18
Et lite måleverktøy for effektiv måling av lengde, areal og volum
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Type oppladbart batteri/batteri | Lengde | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Målefeil for lengde (+/-) | Laserkategori | Display | Laserbølgelengde | Maks. temperaturområde | Min. måleområde for lengde | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lengdemåleområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300522961 1
|
Laser avstandsmåler WDM2-18
|
Maks. lengdemåleområde
50 m
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
opptil 10000 målinger
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Lengde
116.5 mm
|
Bredde
52 mm
|
Høyde
26 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Målefeil for lengde (+/-)
+/- 1,5 mm
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Display
3-linjers LCD
|
Laserbølgelengde
635 nm
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Min. måleområde for lengde
0.2 m
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
120.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
25 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. lengdemåleområde
0,2-50 m
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Måler lengde, areal og volum
- Nøyaktighet +/- 1,50 mm, iht ISO 16331-1
- Arbeidsområde 0,2-50m (måler fra bakkant av instrumentet)
- Batterier 2 x 1,5 V, LR03/AAA (medfølger)
- Batterienes levetid: Opp til 10000 målinger
- 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil
WDM2-18
|
|
Avstand | 0,2 til 50 m |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
Nøyaktighet iht. ISO 16331-1 | ± 1,5 mm |
Auto off | Etter 3 min |
Beskyttelses klasse | IP54 |
Arbeids tempratur | -10°C til 50°C |
Batteri | 2 x 1,5V AAA |
Batterilevetid | ca. 10000 målinger |
Størrelse | 110x52x26 mm |
Vekt | 80 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)