Laser avstandsmåler WDM3-19
- Et lite og robust måleverktøy for effektiv måling av lengde, areal, volum, m.m.
- Rekkevidde opp til 100m
- Måler fra bakkant, alternativt forkant eller fra automatisk endestykke for hjørnemåling.
- 10 målingers minne
- Blåtann Smart for kommunikasjon med App.
- Funksjoner: Areal, Volum, Pythagoras (2 og 3 punkts) Stake-out, timer, og +/-
- Leveres med veske og batterier.
- 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Type oppladbart batteri/batteri | Lengde | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Målefeil for lengde (+/-) | Laserkategori | Display | Gradmålenøyaktighet | Laserbølgelengde | Maks. lengdemåleområde med målsignal | Maks. lengdemåleområde uten målsignal | Maks. temperaturområde | Maks. vinkelmåleområde | Min. måleområde for lengde | Min. temperaturområde | Min. vinkelmåleområde | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. vinkelmåleområde | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300523961 1
|
LASER AVSTANDSMÅLER WDM3-19 BT
|
Maks. lengdemåleområde
100 m
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
opptil 10000 målinger
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Lengde
116 mm
|
Bredde
53 mm
|
Høyde
26 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Målefeil for lengde (+/-)
+/- 1,5 mm
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Display
4-linjers LCD
|
Gradmålenøyaktighet
+/- 0,2 grader
|
Laserbølgelengde
635 nm
|
Maks. lengdemåleområde med målsignal
100 m
|
Maks. lengdemåleområde uten målsignal
100 m
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Maks. vinkelmåleområde
180 Grad(degree)
|
Min. måleområde for lengde
0.02 m
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Min. vinkelmåleområde
-180 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
45.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
20 g
|
Vekt av støtteunderlag
40 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 50 °C
|
Min./maks. vinkelmåleområde
-180-180 Grad(degree)
|
Min./maks. lengdemåleområde
0,02-100 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Tilgjengelig for Android og iOS
Søk på wurth wdm i appstore eller google play.
Tekniske data
WDM3-19
|
|
Avstand max/min | 0,02-100 m |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
Nøyaktighet | 1,5mm/100m |
Følger ISO Standard | 1633-1 |
Auto off | Etter 3 min |
Støv-/sprutsikker | IP54 |
Arbeids tempratur | -10°C til 50°C |
Batteri | 2 x 1,5V AAA |
Batterilevetid | ca. 5000 målinger |
Størrelse LxBxH | 116x53x26 mm |
Vekt | 100 g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)