Laser avstandsmåler WDM6-22
- Avstandsmåling, enkel måling og kontinuerlig måling
- Lettlest farge display
- Min/maks måling
- Regnefunksjoner: areal, volum, helvinkel, trekantareal, indirekte horisontal avstand, Pythagoras 3, addisjon, subtraksjon,
- Vinkel måling
- Malerfunksjon (areal med delmål)
- Minne
- Personlige favoritter
- Selvutløser og timer
- Leveres med veske og batterier.
- 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Type oppladbart batteri/batteri | Lengde | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Målefeil for lengde (+/-) | Laserkategori | Dataoverføringstype | Maks. temperaturområde | Min. måleområde for lengde | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Tilkoblingsgjenger | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lengdemåleområde | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300516961 1
|
Laser avstandsmåler WDM6-22
|
Maks. lengdemåleområde
150 m
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
5000 målinger
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Lengde
131 mm
|
Bredde
55 mm
|
Høyde
28 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Målefeil for lengde (+/-)
+/- 1 mm
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Dataoverføringstype
Bluetooth Smart
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Min. måleområde for lengde
0.05 m
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
225.000 g
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
20 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. lengdemåleområde
0,05-150 m
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Tilgjengelig for Android og iOS
Søk på wurth wdm i appstore eller google play.
Tekniske data
WDM 6-22
|
|
Avstand max/min | 0,05-150 m |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
Nøyaktighet | +/- 1mm |
Følger ISO Standard | 1633-1 |
Auto off | Etter 3 min |
Støv-/sprutsikker | IP54 |
Arbeids tempratur | -10°C til 50°C |
Batteri | 2 x 1,5V AAA |
Batterilevetid | ca. 5000 målinger |
Størrelse LxBxH | 116x55x28 mm |
Vekt | g |