Laser mottaker LR 5-14
Avansert lasermottaker som kommuniserer med Roterende laser RL 5-14
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Mottaksområde | Display | IP-beskyttelsesklasse | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Arbeidsområde | Maks. lagringstemperatur | Maks. mottakerrekkevidde | Maks. temperaturområde | Min. arbeidsområde | Min. lagringstemperatur | Min. temperaturområde | Målenøyaktighet | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. lagringstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300451961 1
|
Lasermottaker LR5-14
|
Mottaksområde
120 mm
|
Display
LED/LCD
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
50 timer
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,5 V Mignon AA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
2 STK
|
Arbeidsområde
600 m
|
Maks. lagringstemperatur
70 °C
|
Maks. mottakerrekkevidde
450 m
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Min. arbeidsområde
600 m
|
Min. lagringstemperatur
-40 °C
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Målenøyaktighet
+/- 0,5 mm, fin, +/- 1 mm, medium +/- 2 mm, grov +/- 3 mm, s
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
755.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1 g
|
Vekt av støtteunderlag
1 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 50 °C
|
Min./maks. lagringstemperatur
-40 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Meget enkel i bruk.
- Smart kommunikasjon med Roterende laser RL 5-14
- Arbeidsområde, diameter opp til 600m
- Følger ISO 16123-6 Standarden
- IP 67
- Driftstid ca 50 timer med alkaliske batterier (2x AA-cell)
- Leveres med festebrakett i pappeske.
- NB: leveres uten batterier, krever 2 x AA batterier
LR 5-14
|
|
Mottaks område | 120mm |
IP klasse | IP67 |
Driftstid (alkaliske batterier) | Ca. 50timer |
Arbeidstempratur | -20°C til +50°C |
Lagrings tempratur | -40°C til +70°C |
Størrelse | |
Vekt |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300901961 1
|
Brakett til LR5-14 (art 5709300451)
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)