Universal lasermottaker LRU 22
- Universell lasermottaker for detektering av pulserende røde og grønne laserlinjer på lange avstander eller under vanskelige lysforhold.
- Visning av avvik i mm
- Maks arbeidsradius: 500m
- Offset-funksjon med mm visning
- Robust gummikappe.
- Tetthetsgrad IP 67
- Valgbar følsomhet, enten ±1 mm, ±2 mm, ±5 mm eller ±10 mm
- Visuelle og akustiske signaler hjelper deg å finne laserplanet
- Avlesbar LCD-skjerm på to sider
- Volumkontroll
- Libelle til hjelp for å vatre opp mottakeren.
- Innebygd magnetfeste
- Leveres med pappeske med avtakbar feste klemme f(or å montere mottakeren til for eksempel et stativ, en målestav eller stender.)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Mottaksområde | Display | IP-beskyttelsesklasse | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Type oppladbart batteri/batteri | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Lengde mottaksfelt | IP-beskyttelsestype, batterirom | IP-beskyttelsestype, mottaker | Maks. lagringstemperatur | Maks. temperaturområde | Min. lagringstemperatur | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Maks. mottakerrekkevidde | Min./maks. lagringstemperatur | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300454961 1
|
Universal lasermottaker LRU 22
|
Mottaksområde
|
Display
3 LED
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
50 timer
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkalisk mangan
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
1,2 V Mignon AA
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Lengde mottaksfelt
90 mm
|
IP-beskyttelsestype, batterirom
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
IP-beskyttelsestype, mottaker
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Maks. lagringstemperatur
+50 °C
|
Maks. temperaturområde
+50 °C
|
Min. lagringstemperatur
-10 °C
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
330.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
25 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Maks. mottakerrekkevidde
250 m
|
Min./maks. lagringstemperatur
-10 til +50 °C
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til +50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes sammen med Würth Cross-line lasere, Multilinje lasere eller roterende lasere for å øke rekkevidden av disse og øke lesbarheten i vanskelige lysforhold. Kan også brukes sammen med lasere av andre fabrikater.
OBS/Advarsel
Eldre linjelasere må stå i pulsmodus ved bruk av mottaker.
Friboks
Universalmottakeren fungerer sammen med linjelasere med pulsfunksjon og roterende lasere fra en rekke andre fabrikater.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Følsomhet ved 20 m (valgbar) | ±1 mm / ±2 mm/±5 mm /±10 mm |
Mottaksvindu | 90 mm |
Mottaksvinkel | ±45° |
Rekkevidde Roterende laser | <500 m |
Rekkevidde Linjelaser | <60 m |
IP klasse | IP67 |
Arbeidstemperatur | -10 til +60 °C |
Batterier | 1 x 1,5V (AA) |
Mål LxBxH | 135x70x25 mm |
Vekt inkl. batteri | 190 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300910961 1
|
Brakett til LRU 13/18/22
|
Forp/Min.best.
1
|