Glassfibermålebånd
- Hvitlakkert bånd med svart cmskala og rød meterindikasjon på begge sider. Lav vekt, ingen korrosjon
- EU nøyaktighetsklasse III*
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Båndbredde | Båndlengde | Nøyaktighetsklasse | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Materiale til hus | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464 50 061 1
|
Glassfibermålebånd 20M
|
Materiale
Glassfiber
|
Båndbredde
13 mm
|
Båndlengde
20 m
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Produktvekt (per element)
385.500 g
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Materiale til hus
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
071464 51 061 1
|
Glassfibermålebånd 30M
|
Materiale
Glassfiber
|
Båndbredde
13 mm
|
Båndlengde
30 m
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Produktvekt (per element)
585.000 g
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Materiale til hus
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Toleranse II | +0,9 mm | +1,3 mm | +2,3 mm | 4,3 mm | +6,3 mm | +10,3 mm |
Toleranse III | +1,8 mm | +2,6 mm | +4,6 mm | +8,6 mm | +12,6 mm | +20,6 mm |