Målebånd med magnet
- Sterkt buet stålbånd med høy fasthet mot "nedknekk"
- Automatisk inntrekk
- Låseknapp
- Dempet kantanslag ved båndretur
- Med klips for beltefeste og bærehempe
- Nøyaktighet i henhold til EU nøyaktighetsklasse II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Båndbredde | Materiale til hus | Nøyaktighetsklasse | Design | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464 569961 1
|
Målebånd 5M m.magnet B=25mm
|
Maks. lengdemåleområde
5 m
|
Båndbredde
25 mm
|
Materiale til hus
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 0,5 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Design
Med magnetisk endekrok
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Materiale
Akrylnitrilbutadienstyren
|
Produktvekt (per element)
305.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|