Talmeter 3m Merkelære
- Merkelære for nøyaktig måling og merking, inntil 3,1m
- 3 stk. kombinerte mål- og risseegger tillater merking på tre, stål, m.m.
- Rissehull ved 10 cm
- 10 cm utfellbar måletunge i bakkant for bruk ved innv. måling
- Pi-skala for omregning fra omkrets til diameter
- Båndet har automatisk låsing, ruller inn ved betjening av trykknappen
- Fjærbelastet inntrekk
- EU nøyaktighetsklasse II
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Båndbredde | Materiale til hus | Nøyaktighetsklasse | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714649100990 1
|
Talmeter 3M Merkelære
|
Maks. lengdemåleområde
3.1 m
|
Båndbredde
16 mm
|
Materiale til hus
Plast
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 0,5 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
3 m
|
Materiale
Aluminium/rustfritt stål A2
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|