Målestav 5m
Teleskopisk måle stav for blant annet landmåling ved bruk av Niveller-kikkert eller roterende lasere.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Antall deler | Harmonisert systemkode | Maks. lengde | Min. lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714646210061 1
|
Nivelleringsmålestav teleskop 1,24-5,00m
|
Materiale
Aluminium
|
Antall deler
5 STK
|
Harmonisert systemkode
90159000900
|
Maks. lengde
5 m
|
Min. lengde
1.24 m
|
Overflate
Anodisert
|
Produktvekt (per element)
1920.000 g
|
Min./maks. lengde
1,24-5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Teleskopisk 1,25-5,00m
- Lett vekt
- Produsert i eloksert aluminium
- Skala på begge sider (mm/cm)
- Solid låsemekanisme i leddene
- Klipsbar løs libelle følger med