Teleskopisk målestavsett Automessfix
- Målet leses av på staven
- De utskiftbare målespissene muliggjør en nøyaktig måling utvendig, innvendig og diagonalt
Utførelse: Teleskopstav av firkantet aluminiumsrør
Settet inneholder:
- 1 stk. lang teleskopisk målestav
- 2 stk. vinkelspisser
- 2 stk. målerør
- 2 stk. rørholdere
- 2 stk. målekjegle
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Min. måleområde for lengde | Maks. lengdemåleområde | Lengde (foldet sammen) | Harmonisert systemkode | Materiale | Overflate | Produktvekt (per element) | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071564 94 061 1
|
Teleskopisk målestav Auto L=920-2600mm
|
Min. måleområde for lengde
0.92 m
|
Maks. lengdemåleområde
2.6 m
|
Lengde (foldet sammen)
0.92 m
|
Harmonisert systemkode
90178090000
|
Materiale
Aluminium
|
Overflate
Bar
|
Produktvekt (per element)
1698.000 g
|
Min./maks. lengdemåleområde
0,92-2,6 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|