Måleur med skalainnd. 0,01mm
- Solid og stabilt metallhus, støtbeskyttet
- Tannstang og tannhjul av herdet verktøystål
- Stillbare toleransemerker
- Låseskrue
- Etui
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skalaverdi | Toleranseklasse | Akseldiameter | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. lengdemåleområde | Min. måleområde for lengde | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576201 061 1
|
Måleur Din 878 0-10mm, festestamme Ø=8mm
|
Skalaverdi
0.01 mm
|
Toleranseklasse
Skafttoleranse, 8 mm
|
Akseldiameter
8 mm
|
DIN
Geometriske produktspesifikasjoner (GPS) - Mekaniske måleur - Grenser for de måletekniske egenskapene
|
Harmonisert systemkode
90173000000
|
Maks. lengdemåleområde
10 mm
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Produktvekt (per element)
218.000 g
|
Standarder
DIN 878
|
Min./maks. lengdemåleområde
0-10 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|