Presisjonsmikrometer
- Bøyle: Smidd stål, forkrommet
- Presisjonsslipte måleflater i hardmetall
- Herdet målespindel
- Skralle utførelse
- Leveres i plastboks
- Kontrollmal medfølger ikke
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skalaverdi | Målespindelstigning | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. lengdemåleområde | Materiale | Min. måleområde for lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Standarder | Min./maks. lengdemåleområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576101 061 1
|
Mikrometer 0-25mm
|
Skalaverdi
0.01 mm
|
Målespindelstigning
0.5 mm
|
DIN
Verifikasjon av geometriske parametre - Mikrometre
|
Harmonisert systemkode
90173000000
|
Maks. lengdemåleområde
25 mm
|
Materiale
Karbid
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Produktvekt (per element)
268.000 g
|
Standarder
DIN 863
|
Min./maks. lengdemåleområde
0-25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|