¼" momentnøkkel 1-5 Nm
- Skala avlesning i Nm
- For høyre- og venstre tiltrekking, uten skralle
- Lett og nøyaktig momentinnstilling
- Akustisk og følbart signal ved oppnådd moment
- Leveres med overgang 1/4" 6-kt - 1/4" 4-kt
- Med samsvarserklæring i følge BS EN ISO 6789:2003 del 1
- Leveres i oppbevaringsboks
- Lengde: 170 mm
- Vekt 110 g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Dreiemomentverdi | ISO | Lengde | Spaklengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Skrallehodebredde | Diameter | Dreiemomentmålenøyaktighet | Dreiemomentverdi, finskala | Dreiemomentverdi, hovedskala | Harmonisert systemkode | Maks. måleområde for dreiemoment | Materiale | Min. måleområde for dreiemoment | Overflate | Produktvekt (per element) | Sportype | Min./maks. måleområde for dreiemoment | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714720005961 1
|
Momentnøkkel 1/4 1-5Nm uten skralle
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Antall omdreininger fra min til maks dreiemomentverdi
4
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Ja
|
Dreiemomentverdi
0.1 Nm
|
ISO
Assembly tools for screws and nuts-Hand torque tools - Part 1: Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing:minimum requirements for declaration of conformance (ISO 6789-1:2017)German version EN ISO 6789-1:
|
Lengde
168 mm
|
Spaklengde
102 mm
|
Skrallehodehøyde
10 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
25 mm
|
Håndtaksdiameter
21 mm
|
Skrallehodebredde
18 mm
|
Diameter
18 mm
|
Dreiemomentmålenøyaktighet
+/- 6 %
|
Dreiemomentverdi, finskala
0.1 Nm
|
Dreiemomentverdi, hovedskala
0.5 Nm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Maks. måleområde for dreiemoment
5 Nm
|
Materiale
Stål
|
Min. måleområde for dreiemoment
1 Nm
|
Overflate
CR/velur
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Sportype
Innvendig sekskantet
|
Min./maks. måleområde for dreiemoment
1-5 Nm
|
Standarder
ISO 6789-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|