Multi-linje laser MLLG 18 (grønn)
- Høy synlighet, med skarpe grønne linjer
- Selvnivellerende laser med 360° horisontal og vertikal linje
- Fire vertikale linjer som står 90° på hverandre.
- Linjene er synlige på gulv, vegg og i tak.
- Oppladbart Li-ion batteri
- Leveres i koffert med batterilader, briller og instruksjonsbok
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Laserkategori | Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | Rekkevidde uten mottaker | Rekkevidde med mottaker | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Lengde | Bredde | Høyde | IP-beskyttelsesklasse | Type oppladbart batteri/batteri | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Antall laserdioder | Antall oppladbare batterier/batterier | Farge | Materiale til hus | Målenøyaktighet (+/- per lengde) | Målenøyaktighet (per lengde) | Målenøyaktighet for laserloddprikk (+/- per lengde) | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vertikal målenøyaktighet (+/- per lengde) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300110961 1
|
Grønn multi-Linje laser MLLG 18
|
Laserkategori
Som med klasse 2 må laseren ikke brukes med optiske instrumenter som forstørrelsesglass eller kikkert.
|
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde)
1 mm/10m
|
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-)
4 Grad(degree)
|
Rekkevidde uten mottaker
50 m
|
Rekkevidde med mottaker
80 m
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Lengde
215 mm
|
Bredde
150 mm
|
Høyde
156 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannstråler fra en dyse uansett retning
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
0 - ikke aktuelt
|
Antall laserdioder
1 STK
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Farge
Svart
|
Materiale til hus
Plast
|
Målenøyaktighet (+/- per lengde)
1 mm/10m
|
Målenøyaktighet (per lengde)
1 mm/10m
|
Målenøyaktighet for laserloddprikk (+/- per lengde)
4 mm/10m
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
4500.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
100 g
|
Vertikal målenøyaktighet (+/- per lengde)
1 mm/10m
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til 45 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passende lasermottaker er LRU 18, art. nr. 5709300452
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Laserklasse | 2 |
Rekkevidde uten mottaker | < 50 meter |
Rekkevidde med mottaker | <200 meter |
Selvnivelleringsområde | +/- 4° |
Nøyaktighet | +/- 1,0 mm / 10m |
Stativtilkobling | 5/8” |
Brukstemperaturområde | -10°C til +45 °C |
Tetthetsgrad | IP55 |
Mål LxBxH | 215x150x165 mm |
Vekt | 2,4 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714649302961 1
|
Stativ for laserutstyr(L90-170cm) F.5/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714649303961 1
|
Teleskopstativ f kikkert/lasere 95-269cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962980851961 1
|
Teleskopstativ for punkt- linjelasere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300103961 1
|
Batterilader til MLL12 & MLLG18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300925961 1
|
Batteri Li-ion for MLLR/MLLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)