Multi-linje laser MLPR 22
- Høy synlighet, med skarpe røde linjer
- Selvnivellerende laser med tre sterke og klare 360° linjer.
- Seks kryss der linjene står 90° på hverandre.
- Linjene er synlige på gulv, vegg og i tak.
- Oppladbart Li-ion batteri
- Leveres i veske med sikte plate, ladbart batteri, lader, veggbarkett og instruksjonsbok
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Rekkevidde uten mottaker | Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde) | Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | Rekkevidde med mottaker | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Lengde | Bredde | Høyde | Laserkategori | IP-beskyttelsesklasse | Type oppladbart batteri/batteri | Levetid for oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300115961 1
|
Rød multi-Linje laser MLPR 22
|
Rekkevidde uten mottaker
25 m
|
Nivelleringsmålenøyaktighet (+/- per lengde)
2 mm/10m
|
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-)
4 Grad(degree)
|
Rekkevidde med mottaker
70 m
|
Min. temperaturområde
-10 °C
|
Maks. temperaturområde
+50 °C
|
Lengde
120 mm
|
Bredde
110 mm
|
Høyde
160 mm
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Levetid for oppladbart batteri/batteri
Opptil 36 timer
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
870.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
120 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. temperaturområde
-10 til +50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passende lasermottaker er LRU 22, art. nr. 5709300454
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Laserklasse | 2 |
Rekkevidde uten mottaker | < 70 meter |
Rekkevidde med mottaker | <100 meter |
Selvnivelleringsområde | +/- 4° |
Nøyaktighet | +/- 2,0 mm / 10m |
Stativtilkobling | 5/8” og 1/4" |
Brukstemperaturområde | -10°C til +40 °C |
Tetthetsgrad | IP54 |
Mål LxBxH | 120x110x160 mm |
Vekt inkl. batteri | 870 g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300454961 1
|
Universal lasermottaker LRU 22
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300908961 1
|
WM1 brakett til PLL-A/CLL-A
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714649302961 1
|
Stativ for laserutstyr(L90-170cm) F.5/8
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714649303961 1
|
Teleskopstativ f kikkert/lasere 95-269cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0962980851961 1
|
Teleskopstativ for punkt- linjelasere
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300920961 1
|
Batteri Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300921961 1
|
Batterilader Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300906961 1
|
CLL-A brakett til CLL 18 / CLG 18
|
Forp/Min.best.
1
|