Batteri til MLLG 18
- Oppadbart LI-ion batteri til MLLG 18 (Art. 5709300110)
- Spenning 5V
- Kapasitet 2Ah
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300925961 1
|
Batteri Li-ion for MLLR/MLLG 18
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
3.2 Ah
|
Ladetid
40 min
|
Nominell spenning
7.2 V/AC
|
Produktvekt (per element)
150.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
150 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passende lader er 5709 300 103