Niveller-kikkert
Analog niveller- kikkert med automatisk fin-innstilling, og store teltgripelige justeringsknotter . Sprutsikkert metallhus gjør instrumentet robust for bruk i all slags vær
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Forstørrelse | Min. gradering (størrelse på vinkel) | Maks. gradering (størrelse på vinkel) | Linseåpning | Bredde | Diameter | Gjennomsnittlig kilometerfeil (+/-) | Høyde | Min. målområde | Nøyaktighet (+/-) | Produktvekt (per element) | Toleranseutjevner | Min./maks. gradering (størrelse på vinkel) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071464621 061 1
|
Nivelleringskikkert med koffert
|
Lengde
220 mm
|
Forstørrelse
24 ganger
|
Min. gradering (størrelse på vinkel)
1 gon
|
Maks. gradering (størrelse på vinkel)
400 gon
|
Linseåpning
36 mm
|
Bredde
140 mm
|
Diameter
110 mm
|
Gjennomsnittlig kilometerfeil (+/-)
2,5 mm
|
Høyde
150 mm
|
Min. målområde
0.9 m
|
Nøyaktighet (+/-)
2 mm
|
Produktvekt (per element)
4318.000 g
|
Toleranseutjevner
0.5 Grad(degree)
|
Min./maks. gradering (størrelse på vinkel)
1-400 gon
|
Lengde x bredde x høyde
220 x 140 x 150 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Linseforstørrelse: x24
- Linseåpning: 36 mm
- Lengde: 220 mm
- Korteste måleavstand: 0,9 m
- Avlesing i mm: ca 80 m
- Avlesing i cm: ca 250 m
- Målenøyaktighet pr 100 m: +/- 2,5 mm
- Metallfestebrakett
- Diameter: Ø 110 mm
- Innfestn. gjenge: 5/8"
- Gradanvisning: 0 – 400 gon
- Leveres i metall - koffert med bærestropp.