Roterende laser RL 2-14
Selvnivellerende roterende horisontal laser, med mulighet for å legge inn manuelt fall.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Laserkategori | Rekkevidde | Målenøyaktighet (per lengde) | Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | IP-beskyttelsesklasse | Type oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Min. påføringstemperatur | Min. lagringstemperatur | Maks. påføringstemperatur | Maks. bruksvarighet | Maks. lagringstemperatur | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lagringstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300302961 1
|
Laser roterende RL2-14
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Rekkevidde
400 m
|
Målenøyaktighet (per lengde)
1 mm/10m
|
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-)
5 Grad(degree)
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Antall oppladbare batterier/batterier
4 STK
|
Min. påføringstemperatur
-10 °C
|
Min. lagringstemperatur
-20 °C
|
Maks. påføringstemperatur
50 °C
|
Maks. bruksvarighet
60 h
|
Maks. lagringstemperatur
70 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
6110.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
100 g
|
Vekt av støtteunderlag
100 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. lagringstemperatur
-20 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
LRU 18 Art.no: 5709 300 452
Tekniske data
- Meget enkel i bruk
- Arbeidsområde, diameter opp til 400 m
- Følger ISO 16123-6 Standarden
- IP 67
- "Ut av stilling" alarm og visuelt varsel
- Driftstid ca 50 timer med alkaliske batterier (4x D-cell)
- Leveres med tørrbatterikassett i koffert. Leveres uten batterier.
RL 2-14
|
|
Område (diameter) | 400m |
Nøyaktighet iht. Iso Norm 16331-1 | ± 1,0 mm på 10M |
Selv nivellerende innenfor | ±5° |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
RPS | 10 U/s |
IP klasse | IP67 |
Driftstid (alkaliske batterier) | Ca. 50timer |
Stativfeste | 5/8" |
Arbeidstempratur | -10°C til +50°C |
Lagrings tempratur | -20°C til +70°C |
Størrelse | 220x220x180mm |
Vekt | 3,0 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0714649303961 1
|
Teleskopstativ f kikkert/lasere 95-269cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714646210061 1
|
Nivelleringsmålestav teleskop 1,24-5,00m
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)