Roterende laser RL 5-14
Selvnivellerende roterende multilaser, med fjernkontroll og smart kommunikasjon med lasermottaker (LR 5-14)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Laserkategori | Rekkevidde | Målenøyaktighet (per lengde) | Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | IP-beskyttelsesklasse | Type oppladbart batteri/batteri | Antall oppladbare batterier/batterier | Min. påføringstemperatur | Min. lagringstemperatur | Maks. påføringstemperatur | Maks. lagringstemperatur | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | Vekt av støtteunderlag | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. lagringstemperatur | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300305961 1
|
Laser roterende RL5-14
|
Laserkategori
Laserstrålingen som mennesker utsettes for er bare i det synlige området (400 til 700 nm). For kort stråling (opptil 0,25 sek) er det heller ikke farlig for øynene.
|
Rekkevidde
600 m
|
Målenøyaktighet (per lengde)
0.75 mm/10m
|
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-)
6 Grad(degree)
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Min. påføringstemperatur
-20 °C
|
Min. lagringstemperatur
-20 °C
|
Maks. påføringstemperatur
50 °C
|
Maks. lagringstemperatur
70 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Ja
|
Produktvekt (per element)
7430.000 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
1 g
|
Vekt av støtteunderlag
100 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Min./maks. lagringstemperatur
-20 til 70 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
LR 5-14 Art- nr: 5709 300 451
- Mottaker med Smart kommunikasjon til RL 5-14 (ekstrautstyr)
Tekniske data
- Meget enkel i bruk.
- Arbeidsområde, diameter opp til 600m
- Følger ISO 16123-6 Standaren
- Fjernkontroll (rekkevidde 200m)
- IP 67
- "Ut av stilling" alarm og visuelt varsel
- Driftstid ca 50 timer med medfølgende Li-ion batteri
RL 5-14
|
|
Område (diameter) | 600m |
Rekkevidde fjernkontroll | 200m |
Nøyaktighet iht. Iso Norm 16331-1 | ± 0,75 mm på 10M |
Selv nivellerende innenfor | ±6° |
Laser klasse etter IEC 60825-1:2007 | Klasse 2 |
Laser type | 635 nm |
RPS | 0,2,5 og 10 U/s |
Scan-Mode | 10°, 45° og 90° |
IP klasse | IP67 |
Driftstid (Litium ion) | Ca. 50 timer |
Stativfeste | 5/8" |
Arbeidstempratur | -20°C til +50°C |
Lagrings tempratur | -40°C til +70°C |
Størrelse | 220x220x180mm |
Vekt | 2,5 kg |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300451961 1
|
Lasermottaker LR5-14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714649303961 1
|
Teleskopstativ f kikkert/lasere 95-269cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0714646210061 1
|
Nivelleringsmålestav teleskop 1,24-5,00m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5709300903961 1
|
Batterilader Li-ion for RL 5-14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5709300902961 1
|
Batteri A600 Li-ion for RL 5-14
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (3)